Startseite

BM SPA - BMM019460006 RIVETT. PNEUM. C/ASPIR. AUT. 4,8MM C 4,8 - 019460006

KopierenKopieren
BM SPA - BMM019460006 RIVETT. PNEUM. C/ASPIR. AUT. 4,8MM C 4,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230729701

Artikelnummer

BMM019460006

Herstellernummer

019460006

Hersteller

BMM

Caratteristiche: • Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame, da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm • Becco conico a punta • Potente e maneggevole, con impugnatura in composito • Completa di serbatoio portasteli e siringa per la lubrificazione • Mantenere aperto al massimo il rubinetto di aspirazione (particolare 58)