BM SPA - BMM019370001 LEVIGATRICI ROTORBITALE PNEU. 150X5 - 019370001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230690063
Artikelnummer
BMM019370001
Herstellernummer
019370001
Hersteller
BMM
Senza lubrificazione • Non necessita di lubrificazione • Estremamente compatta e maneggevole • Diametro orbita 5 mm • Platorello con velcro a 6 fori • Regolazione in continuo della velocità del motore • Impugnatura in morbido materiale antiscivolo • Predisposta per la connessione a sistemi di aspirazione con raccordo girevole • Fornita completa di 3 adattatori per tubi: Ø25,4mm (1") Ø28,6mm (1-1/8") Ø31,8mm (1-1/4") • Scarico dell\'aria orientabile


