Startseite

BM SPA - BMM019240007 AVVITATORI PNEUM.REV. COMPOSITI 3/8 CD - 019240007

KopierenKopieren
BM SPA - BMM019240007 AVVITATORI PNEUM.REV. COMPOSITI 3/8 CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkzeugaufnahme - 1/4 Zoll

  • Max. Anzugsdrehmoment - 410 Nm

  • Erforderliche Luftmenge - 79 l/min

  • Leerlaufdrehzahl - 10000 1/min

  • Max. Gewindemaß (metrisch) - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230489209

Artikelnummer

BMM019240007

Herstellernummer

019240007

Hersteller

BMM

Werkzeugaufnahme:

1/4 Zoll

Max. Anzugsdrehmoment:

410 Nm

Erforderliche Luftmenge:

79 l/min

Leerlaufdrehzahl:

10000 1/min

Max. Gewindemaß (metrisch):

16

Lufteingang geräteseitig:

R 3/8 Zoll

Länge:

167 mm

Max. Arbeitsdruck:

6.2 bar

• Meccanismo impulsivo doppio martello • Leggero e bilanciato per un facile utilizzo • Dotato di un\'elevata coppia • Comando d\'inversione a leva • Tre differenti livelli di potenza in avvitamento • Scarico dell\'aria attraverso l\'impugnatura • Silenziato