BM SPA - BMM019220006 CRICCHETTI PNEUMATICI IMPACT Q.1/4 P1 - 019220006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230871639
Artikelnummer
BMM019220006
Herstellernummer
019220006
Hersteller
BMM
Coppie elevate senza contraccolpi sul polso 68 Nm • Meccanismo impulsivo tipo "rocking dog"con doppio martello • Facilità di serraggio: il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi • Compattoe potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale • Impugnatura ergonomica in gomma