Startseite

BM SPA - BMM018740050 ASPIRATORI WET & DRY INOX 1350W 50 L - 018740050

KopierenKopieren
BM SPA - BMM018740050 ASPIRATORI WET & DRY INOX 1350W 50 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230774558

Artikelnummer

BMM018740050

Herstellernummer

018740050

Hersteller

BMM

Funzione soffiante Ruote antitraccia CARATTERISTICHE TECNICHE ? motore by-pass bistadio ? tensione 220/240 V ? frequenza 50/60 Hz ? potenza Max 1350 W ? portata d'aria l/sec. 55 ? depressione Max 240 mbar ? capienza Max bidone 50 l in acciao Inox ? emissioni acustiche <63 dB(A) ? lunghezza cavo 6 m ? carrello porta accessori ACCESSORI IN DOTAZIONE ? 45mm ? 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica ? 2 tubi di prolunga in acciaio inox ? 1 telaio spazzola industriale ? 1 inserto industriale moquette ? 1 inserto industriale con gomme raccogli liquidi ? 1 bocchetta a lancia SISTEMI FILTRANTI ? 1 sacco in carta filtro ? 1 cartuccia filtro superficiale 5200 cm2 12 micron nom. ? 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30