Startseite

BM SPA - BMM018600201 KIT INVERTER SALDATR. 200A+CAVI+MARTSPAZ - 018600201

KopierenKopieren
BM SPA - BMM018600201 KIT INVERTER SALDATR. 200A+CAVI+MARTSPAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809429755

Artikelnummer

BMM018600201

Herstellernummer

018600201

Hersteller

BMM

Dall'unione di BETA S.p.A. con HELVI S.p.A., azienda italiana leader nel settore della saldatura, nasce la saldatrice BETA 1860BH con uscita a corrente continua (DC) ideale per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox. Compatta, leggera e completa delle funzioni arcforce, hot-start, antisticking e di protezione termostatica: risulta la soluzione ideale per lavori di manutenzione semiprofessionale. Fornita con cavi da 16 mm2 e martospazzola. Possibilita di utilizzo con motogeneratori. DatiTecnici ? Corrente di regolazione: 10?200A ? Alimentazione: 1x230V ? Fattore di utilizzo (40?C) : 25% - 200 A 60% - 130 A 100% - 100 A ? Protezione: IP22S ? Elettrodi utilizzabili: ? 1.6 - 4mm rutilici, basici, inox, ecc. ? Dimensioni: 290x120x210mm ? Peso: 3,9kg