Startseite

BM SPA - BMM018600179 KIT INV.SALD.TIG160A+CAVI+BORSA - 018600179

KopierenKopieren
BM SPA - BMM018600179 KIT INV.SALD.TIG160A+CAVI+BORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809429748

Artikelnummer

BMM018600179

Herstellernummer

018600179

Hersteller

BMM

La saldatrice 1860BHT/160A nasce come articolo di elevata qualità dalla fusione di BETA S.p.A. con HELVI S.p.A, azienda italiana leader nel settore della produzione di saldatrici ad inverter. Con uscita a corrente continua (DC), può essere utilizzata sia per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox che per saldature TIG su acciaio, dotandosi di torcia apposita. Ideale per manutenzione industriale. Compatta e leggera, la saldatrice si completa delle funzioni arcforce, STICK/TIG (lift arc), hot-start, antisticking e di protezione termostatica. Fornita con cavi da 25 mm2 e borsone incluso. Possibilità di utilizzo con motogeneratori. Caratteristiche • Corrente di regolazione: 10÷160A • Alimentazione: 1x230V • Fattore di utilizzo (40°C) : 35% - 160 A 60% - 130 A 100% - 95 A • Protezione: IP23S • Elettrodi utilizzabili: Ø 1,6 - 4mm rutilici, basici, inox. • Fornito con cavi da 25mm² • Dimensioni: 360x140x230mm • Peso: 6,2 kg