Startseite

BM SPA - BMM018380080 LAMPADE LED POCKET 800LM RICAR.WIRELESS - 018380080

KopierenKopieren
BM SPA - BMM018380080 LAMPADE LED POCKET 800LM RICAR.WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809378008

Artikelnummer

BMM018380080

Herstellernummer

018380080

Hersteller

BMM

Caratteristiche ? Doppia emissione luminosa: luce principale a LED COB, 3 intensita luminose 160 - 400 - 800 Lumen luce spot a LED SMD, 250 lumen ? Angolo illuminante luce principale: 160? luce spot: 18? ? Batteria ricaricabile 3.7V 2600mAh Li-ion ? 2 modalita di ricarica Base wireless 1839BRW Alimentatore con attacco USB-C ? Tempo di ricarica: 4.5 h con base ricarica wireless 4 h con alimentatore ? Autonomia luce principale: 3-9h luce spot: 4.5 h ? Indicatore livello di batteria a 3 led ? orientabile a 210? ? Corpo in gomma antiscivolo ? Base magnetica ? 1 magnete sulla base ? IP65 ? IK07 ? Cavo USB-C incluso