Startseite

BM SPA - BMM018370450 FARETTI LED RICAR.COLOUR MATCH 2000LM M - 018370450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809165516

Artikelnummer

BMM018370450

Herstellernummer

018370450

Hersteller

BMM

Caratteristiche: • 3 intensità luminose: 500/1.000/2.000Lumen • CRI (indice di resa cromatica): 96+ • CCT (temperatura colore):2700K/ 3500K/ 4500K/ 5500K/ 6500K • Carica batterie: input: 100-240V AC - 50/60Hz; output: 15V 1.5A • Connettore di ricarica a sgancio rapido • Tempo di ricarica: 3.5 ore • Durata: 8/4/2 h • Indicatore di carica • Pulsante e led indicatore di temperatura colore • Pulsante e led indicatore di intensità luminosa • Orientabile a 180° • IP65 • IK07