BM SPA - BMM018360051 LAMPADE TESTA WIRELESS 400 LUMEN AW - 018360051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054809439891
Artikelnummer
BMM018360051
Herstellernummer
018360051
Hersteller
BMM
Caratteristiche: ? 2 emissioni luminose Principale: 3 intensita luminose LED COB 30 - 200 - 400 lumen Spot: LED COB, 400 lumen ? Batteria ricaricabile: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh ? 2 modalita di ricarica Base wireless 1839BRW Alimentatorecon attacco USB-C ? Cavo USB-C incluso ? Tempo di ricarica: 2.5h ? Autonomia -Principale: 4-18h -Spot: 4h ? IP 65 ? IK 07