Startseite

BM SPA - BMM018330013 TORCE LED ALTA LUMIN. 1000 LM M WIRELESS - 018330013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809469096

Artikelnummer

BMM018330013

Herstellernummer

018330013

Hersteller

BMM

1 torcia a LED ad alta luminosità, ricaricabile wireless •Quattro intensità luminose: LED SMD, 1000 - 400 - 30- 5 Lumen •Batteria ricaricabile: 3,7V 2600 mAh., 9.62 Wh Li-ion •Due modalità di ricarica: base wireless 1839BRW alimentatore con attaccoUSB-C •Tempo di ricarica: 6h con base di ricarica wireless 4h con alimentatore •Autonomia: 2-200h •Indicatore del livello di batteria a 3 led •Magnete sul retro •IP68 •IK07 • Cavo USB-C incluso