Startseite

BM SPA - BMM018330003 TORCE LED ALTA LUMINOSITA 700 LM M - 018330003

KopierenKopieren
BM SPA - BMM018330003 TORCE LED ALTA LUMINOSITA 700 LM M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809127378

Artikelnummer

BMM018330003

Herstellernummer

018330003

Hersteller

BMM

Caratteristiche: • Cono luminoso regolabile • 2 intensità luminose • Pile 3xAAA (non incluse) • Indicatore di batteria scarica <15% • Durata 7.5h • Classe di protezione IP66 • Portata: 170 m