Startseite

BM SPA - BMM016970030 CASS. LIVELLE LASER C/SUPPORTO MAX 30MT - 016970030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809209142

Artikelnummer

BMM016970030

Herstellernummer

016970030

Hersteller

BMM

Caratteristiche tecniche: • Croce autolivellante • Possibilità di esclusione della funzione di autolivello • Diodo laser 515 Nm, classe 2 • Portata: 30 mt • Precisione: ± 1 mm a 5 metri • Campo di autolivellamento: 3°± 0.5° • Corpo in ABS e gomma antiscivolamento • Attacco femmina da 1/4" • Pile 2xAA • Autonomia: 4 ore Supporto: • 1 supporto magnetico da usare singolarmente e in combinazione, con attacco maschio da 1/4" • 1 supporto con morsetto con serraggio regolabile per vari profili inlegno e metallo (da utilizzare in combinazione al supporto magnetico) • Possibilità di allineamento rapido orizzontale e verticale con un angolo di 90 ° 320x230x90 mm