BM SPA - BMM016960203 LIVELLE IN ALL PROFIL BASE MAGN B/300 - 016960203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Magnetisch - ja
Anzahl der Libellen - 2
Elektronisch - nein
Mit Laser - nein
Packung
2 ST
EAN
8014230086439
Artikelnummer
BMM016960203
Herstellernummer
016960203
Hersteller
BMM
Länge:
300 mm
Magnetisch:
ja
Anzahl der Libellen:
2
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Breite:
49 mm
Anzahl der Grifflöcher:
1
Werkstoff:
Aluminium
Livelle con base magnetica in alluminio profilato anodizzato a 2 fiale infrangibili • Precisione 1 mm/m


