BM SPA - BMM016960004 LIVELLE IN ALLUMINIO 400 - 016960004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 50 mm
Anzahl der Libellen - 2
Anzahl der Grifflöcher - 1
Werkstoff - Aluminium
Packung
2 ST
EAN
8014230086330
Artikelnummer
BMM016960004
Herstellernummer
016960004
Hersteller
BMM
Länge:
400 mm
Breite:
50 mm
Anzahl der Libellen:
2
Anzahl der Grifflöcher:
1
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
nein
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Livelle in alluminio profilato anodizzato a 2 fiale infrangibili • Precisione 1 mm/m • Fiala orizzontale regolabile


