BM SPA - BMM016960002 LIVELLE IN ALLUMINIO 200 - 016960002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Magnetisch - nein
Anzahl der Libellen - 2
Elektronisch - nein
Mit Laser - nein
Packung
2 ST
EAN
8014230532318
Artikelnummer
BMM016960002
Herstellernummer
016960002
Hersteller
BMM
Länge:
200 mm
Magnetisch:
nein
Anzahl der Libellen:
2
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Breite:
50 mm
Anzahl der Grifflöcher:
1
Werkstoff:
Aluminium
Livelle in alluminio profilato anodizzato a 2 fiale infrangibili • Precisione 1 mm/m • Fiala orizzontale regolabile


