Startseite

BM SPA - BMM016930080 MISURATORI LASER MULTIFUNZIONE 80MT - 016930080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809128283

Artikelnummer

BMM016930080

Herstellernummer

016930080

Hersteller

BMM

Misurazioni: ? Misura di distanza singola ? Misura continua o misurazione minima Funzioni: ? Addizione/sottrazione ? Misura dell'area ? Misura del volume ? Misura indiretta variabile (misurazione pitagorica) ? Misura inclinazione Caratteristiche: ? Auto spegnimento ? Durata batteria: fino a 4.000 misurazioni ? Custodia morbida in tela (inclusa) Dati tecnici: ? Campo di misurazione: da 0,05 a 80m (da 0.2in a 229f) ? Selezione scala: m, in, ft ? Precisione: ?1,5 mm (? 0.06 in) ?Classe Laser: 2 ? Memorizzazione misure: 99 ? Batterie: AAA 2 x 1.5V