BM SPA - BMM016910210 FLESSOMETRI BI-MATERIALE 10MT X 32MM /10 - 016910210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Automatisches Aufrollen - ja
Metrische Teilung - ja
Magnetisch - nein
Bandbreite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230810188
Artikelnummer
BMM016910210
Herstellernummer
016910210
Hersteller
BMM
Länge:
10 m
Automatisches Aufrollen:
ja
Metrische Teilung:
ja
Magnetisch:
nein
Bandbreite:
32 mm
Doppelseitig:
nein
professional


