BM SPA - BMM016500002 CALIBRI A CORSOIO LUNGHEZZA 200 1/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 200...200 mm
Digitalanzeige - nein
Tiefenmaß - ja
Werkstoff - Edelstahl
Metrische Teilung - ja
Packung
1 ST
EAN
8014230753966
Artikelnummer
BMM016500002
Herstellernummer
016500002
Hersteller
BMM
Messbereich:
200...200 mm
Digitalanzeige:
nein
Tiefenmaß:
ja
Werkstoff:
Edelstahl
Metrische Teilung:
ja
Länge:
290 mm
Calibro a corsoio in acciaio inossidabile temprato in fodero di pelle • Lettura ventesimale • Bloccaggio a molla