Startseite

BM SPA - BMM014980126 CARICA BATTERIE 12V AUTO /16A - 014980126

KopierenKopieren
BM SPA - BMM014980126 CARICA BATTERIE 12V AUTO /16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230950853

Artikelnummer

BMM014980126

Herstellernummer

014980126

Hersteller

BMM

Ideale per tutti i tipi di batteria al piombo e litio LiFePo4 12V. Caratteristiche: • Display grafico retroilluminato • Corrente massima di carica 16A continui • Carica e mantenimento • Protezione contro inversione polarità, corto circuito • 9 fasi di ricarica • Floating system • Funzione SHOW ROOM (13.8V - 12A) • Funzione SUPPLY (14V - 12A) • Funzione memory saver (13.8V - 12A) • Funzione recupero batterie • Porta pinze • Gancio di fissaggio reclinabile • Inclusi accessori: cavo con pinza, cavo con occhielli Dati tecnici: • Alimentazione: 220-240V • Potenza: 240W • Corrente di carica: 4-16A • Tipo batterie: Agm - Wet - Lithium (LiFePo4) • Capacità di carica: 5-360Ah • Capacità di mantenimento: 5-550Ah • Tensione in uscita: 12-24V • Tensione minima batteria: 0,8V • Grado di protezione: IP20