Startseite

BM SPA - BMM013910155 MAZZUOLE GOMMA ANTIRIMBALZO 55 - 013910155

KopierenKopieren
BM SPA - BMM013910155 MAZZUOLE GOMMA ANTIRIMBALZO 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fäustel

  • Länge - 355 mm

  • Rückschlagfrei - ja

  • Gesamtgewicht - 1012 g

Packung

  • 2 ST

EAN

8014230081465

Artikelnummer

BMM013910155

Herstellernummer

013910155

Hersteller

BMM

Ausführung:

Fäustel

Länge:

355 mm

Rückschlagfrei:

ja

Gesamtgewicht:

1012 g

Mazzuole antirimbalzo interamente rivestite in gomma • La graniglia sferica contenuta nella testa subisce spostamenti in direzione opposta a quella della mazzuola, equilibrando la forza d'urto ed impedendo il rimbalzo.