BM SPA - BMM013910135 MAZZUOLE GOMMA ANTIRIMBALZO 35 - 013910135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fäustel
Länge - 280 mm
Rückschlagfrei - ja
Gesamtgewicht - 444 g
Packung
2 ST
EAN
8014230081441
Artikelnummer
BMM013910135
Herstellernummer
013910135
Hersteller
BMM
Ausführung:
Fäustel
Länge:
280 mm
Rückschlagfrei:
ja
Gesamtgewicht:
444 g
Mazzuole antirimbalzo interamente rivestite in gomma • La graniglia sferica contenuta nella testa subisce spostamenti in direzione opposta a quella della mazzuola, equilibrando la forza d'urto ed impedendo il rimbalzo.


