Startseite

BM SPA - BMM013900805 MAZZUOLE BATTEN. PLASTICA ANTISC. 52 BA - 013900805

KopierenKopieren
BM SPA - BMM013900805 MAZZUOLE BATTEN. PLASTICA ANTISC. 52 BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kunststoffhammer

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Länge - 370 mm

  • Ausführung funkenarm - ja

  • Gesamtgewicht - 1000 g

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230645315

Artikelnummer

BMM013900805

Herstellernummer

013900805

Hersteller

BMM

Ausführung:

Kunststoffhammer

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

370 mm

Ausführung funkenarm:

ja

Gesamtgewicht:

1000 g

​Mazzuola con battenti in nylon antiscintilla