Startseite

BM SPA - BMM013900060 MAZZUOLE BATTENTI PLASTICA 60

KopierenKopieren
BM SPA - BMM013900060 MAZZUOLE BATTENTI PLASTICA 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kunststoffhammer

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Länge - 380 mm

  • Gesamtgewicht - 1462 g

Packung

  • 2 ST

EAN

8014230044125

Artikelnummer

BMM013900060

Herstellernummer

013900060

Hersteller

BMM

Ausführung:

Kunststoffhammer

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

380 mm

Gesamtgewicht:

1462 g

Mazzuole con battenti intercambiabili in materiale plastico manico in legno