Startseite

BM SPA - BMM013800220 MAZZETTE GR 2000 - 013800220

KopierenKopieren
BM SPA - BMM013800220 MAZZETTE GR 2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fäustel

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Gewicht Kopf - 2000 g

  • Länge - 300 mm

  • Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 50 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8014230469881

Artikelnummer

BMM013800220

Herstellernummer

013800220

Hersteller

BMM

Ausführung:

Fäustel

Werkstoff des Stiels:

Holz

Gewicht Kopf:

2000 g

Länge:

300 mm

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

50 mm

Magnetisch:

nein

Antimagnetisch:

nein

Rückschlagfrei:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Gesamtgewicht:

2321 g

Mazzette con manico in legno