Startseite

BM SPA - BMM012790409 GIRAVITI PZ/SDV SLIM 4,5X80MQ/F PZ1 - 012790409

KopierenKopieren
BM SPA - BMM012790409 GIRAVITI PZ/SDV SLIM 4,5X80MQ/F PZ1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 187 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8014230885988

Artikelnummer

BMM012790409

Herstellernummer

012790409

Hersteller

BMM

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

187 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Giravite slim per viti con impronta a croce Pozidriv(R)-Supadriv(R)