BM SPA - BMM012740751 GIRAVITI LPP BG SERIE 6 PZ. MQ/S6 - 012740751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 6
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Verpackung - Karton (Box)
Packung
1 ST
EAN
8014230646398
Artikelnummer
BMM012740751
Herstellernummer
012740751
Hersteller
BMM
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
6
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Verpackung:
Karton (Box)
Serie di 6 giravite per viti senza testa con intaglio (art. 1274MQ): 0,5x3x100 - 0,8x4x100 - 1x5,5x125 - 1,2x6,5x150 - 1,2x8x175 - 1,6x10x200 mm


