Startseite

BM SPA - BMM012740712 GIRAVITI LPP BG MQ6,5X150 - 012740712

KopierenKopieren
BM SPA - BMM012740712 GIRAVITI LPP BG MQ6,5X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 6.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 1.2 mm

  • Gesamtlänge - 268 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230645896

Artikelnummer

BMM012740712

Herstellernummer

012740712

Hersteller

BMM

Klingenbreite:

6.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

1.2 mm

Gesamtlänge:

268 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

150 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Giravite per viti senza testa con intaglio