Startseite

BM SPA - BMM012740706 GIRAVITI LPP BG MQ4X100 - 012740706

KopierenKopieren
BM SPA - BMM012740706 GIRAVITI LPP BG MQ4X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 4 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.8 mm

  • Gesamtlänge - 207 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8014230645872

Artikelnummer

BMM012740706

Herstellernummer

012740706

Hersteller

BMM

Klingenbreite:

4 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.8 mm

Gesamtlänge:

207 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

100 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Giravite per viti senza testa con intaglio