Startseite

BM SPA - BMM012740703 GIRAVITI LPP BG MQ3X100 - 012740703

KopierenKopieren
BM SPA - BMM012740703 GIRAVITI LPP BG MQ3X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.5 mm

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8014230645865

Artikelnummer

BMM012740703

Herstellernummer

012740703

Hersteller

BMM

Klingenbreite:

3 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.5 mm

Gesamtlänge:

200 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

100 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Giravite per viti senza testa con intaglio