Startseite

BM SPA - BMM012740700 GIRAVITI LPP BG MQ2,5X75 - 012740700

KopierenKopieren
BM SPA - BMM012740700 GIRAVITI LPP BG MQ2,5X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Gesamtlänge - 175 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8014230645858

Artikelnummer

BMM012740700

Herstellernummer

012740700

Hersteller

BMM

Klingenbreite:

2.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.4 mm

Gesamtlänge:

175 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

75 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Giravite per viti senza testa con intaglio