Startseite

BM SPA - BMM012740606 GIRAVITI LPP SLIM BG MQF 4,5X100 - 012740606

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 4.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Isoliert - ja

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8054809180151

Artikelnummer

BMM012740606

Herstellernummer

012740606

Hersteller

BMM

Klingenbreite:

4.5 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

100 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Slim