Startseite

BM SPA - BMM012730851 GIRAVITE 1272/1274 BG MQ/D6 - 012730851

KopierenKopieren
BM SPA - BMM012730851 GIRAVITE 1272/1274 BG MQ/D6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 6

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230645841

Artikelnummer

BMM012730851

Herstellernummer

012730851

Hersteller

BMM

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

3

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Verpackung:

Karton (Box)

Serie di 6 giravite isolati: 3 giravite a taglio misure 3x100 - 4x100 - 5,5x125 e 3 giravite a croce Phillips misure PH0x60 - PH1x80 - PH2x100