BM SPA - BMM012720751 GIRAVITI CROCE BG SR 5 PZ. MQ/S5 - 012720751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 5
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Verpackung - Karton (Box)
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014230645759
Artikelnummer
BMM012720751
Herstellernummer
012720751
Hersteller
BMM
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Verpackung:
Karton (Box)
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
serie di 5 giravite per viti con impronta a croce Phillips® (art. 1272MQ)_x000D_ PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 PH4x10x200 mm


