BM SPA - BMM012720724 GIRAVITI CROCE BG 8X150MQ G3 - 012720724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 3
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 276 mm
Packung
2 ST
EAN
8014230645735
Artikelnummer
BMM012720724
Herstellernummer
012720724
Hersteller
BMM
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
3
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
276 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingendurchmesser:
8 mm
Ausführung Schaft:
rund


