Startseite

BM SPA - BMM011680096 PINZE BECCHI MEZZITONDI PIEGATI MQ 160

KopierenKopieren
BM SPA - BMM011680096 PINZE BECCHI MEZZITONDI PIEGATI MQ 160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Länge der Backen - 50 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230422688

Artikelnummer

BMM011680096

Herstellernummer

011680096

Hersteller

BMM

Länge:

160 mm

Länge der Backen:

50 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati