Startseite

BM SPA - BMM011620100 PINZE BECCHI PIATTI DIRITTI MQ 200 - 011620100

KopierenKopieren
BM SPA - BMM011620100 PINZE BECCHI PIATTI DIRITTI MQ 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Länge der Backen - 76 mm

  • Kopfbreite - 5.5 mm

  • Kopfhöhe - 20 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230422510

Artikelnummer

BMM011620100

Herstellernummer

011620100

Hersteller

BMM

Gesamtlänge:

200 mm

Länge der Backen:

76 mm

Kopfbreite:

5.5 mm

Kopfhöhe:

20 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Pinze a becchi piatti lunghissimi diritti