BM SPA - BMM011280095 FORBICI ELETTRICISTI LAME A GRADINO FXS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - glatt
Mit Drahtschneider - ja
Richtung - rechtshändig
Länge der Klinge - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230935751
Artikelnummer
BMM011280095
Herstellernummer
011280095
Hersteller
BMM
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
glatt
Mit Drahtschneider:
ja
Richtung:
rechtshändig
Länge der Klinge:
52 mm
Länge:
145 mm
Forbici elettricista con svasatore, lame in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciacavo e crimpatore per terminali a tubetto. Taglio rapido e netto per cavi fino a 50 mm². Profilo a fresa studiato per allargare i fori su plastica da 13 a 21mm. Caratteristiche: • Impugnatura bimateriale • Perno anti-allentamento • Custodia agganciabile alla cintura