Startseite

BM SPA - BMM011280088 FORBICI ASIMMETRICHE INOX BAX - 011280088

KopierenKopieren
BM SPA - BMM011280088 FORBICI ASIMMETRICHE INOX BAX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - glatt

  • Länge - 150 mm

  • Länge der Klinge - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230783949

Artikelnummer

BMM011280088

Herstellernummer

011280088

Hersteller

BMM

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

glatt

Länge:

150 mm

Länge der Klinge:

50 mm

Forbici per elettricisti a doppio effetto, con profili a fresa in acciaio inossidabile rivestito in DLC. Taglio a doppio effetto: -sforzo +potenza. Una speciale camma sul fulcro riduce del 20% lo sforzo di taglio; migliori prestazioni che durano più a lungo; brevettate! Taglio a doppio effetto: attraverso una speciale camma sul fulcro si ottiene uno scorrimento longitudinale delle lame che, nella fase di chiusura, ne aumenta la potenza di taglio. Profilo e fresa: studiate per allargare fori su plastica da 13 a 25 mm. Rivestimento DLC: Il DLC (diamond-like carbon) è un rivestimento innovativo a base di carbonio: l'elevata durezza ed il basso coefficiente d'attrito nascono dalla simultanea presenza di carbonio depositato sulla superficie in forma di Grafite e Diamante. • Alta durezza superficiale delle lame (resistenza all'abrasione e mantenimento dell'affilatura nel tempo) • Basso coefficiente di attrito (scorrevolezza e potenza di taglio) • Perno eccentrico antiallentamento • Manici ampi con gole strozzatubi