BM SPA - BMM010820096 TRONCHESI DIAGONALI MQ 160 - 010820096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Standard
Länge - 160 mm
Schneidenlänge - 22 mm
Kopfbreite - 20 mm
Kopfhöhe - 11 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230422039
Artikelnummer
BMM010820096
Herstellernummer
010820096
Hersteller
BMM
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
11 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Tronchesi a taglienti diagonali


