Startseite

BM SPA - BMM010480315 PINZE REGOLABILI CREM MQ 250 - 010480315

KopierenKopieren
BM SPA - BMM010480315 PINZE REGOLABILI CREM MQ 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 250 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Max. Backenöffnung - 48 mm

  • Griffausführung - 2-Komponenten

  • Länge der Backen - 39 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230667768

Artikelnummer

BMM010480315

Herstellernummer

010480315

Hersteller

BMM

Länge:

250 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Max. Backenöffnung:

48 mm

Griffausführung:

2-Komponenten

Länge der Backen:

39 mm

Isoliert:

ja

Pinze regolabili a cerniera chiusa, isolate 1000V. Finitura cromata