Startseite

BM SPA - BMM006770612 CASSETTE DINABETA 677/800 /C800 - 006770612

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809437309

Artikelnummer

BMM006770612

Herstellernummer

006770612

Hersteller

BMM

La chiave dinamometrica Beta 677/C è particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio. Il meccanismo a disinnesto avvisa l\'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un piegamento della chiave nel punto dello snodo di circa 20°. Caratteristiche: • Precisione ± 4% come da normativa UNI EN ISO 6789 • Cricchetto semplice per un utilizzo sia destrorso sia sinistrorso • Piegamento di 20° nel punto dello snodo per segnalare il raggiungimento della coppia impostata • Composta da leva con cricchetto e sistema a disinnesto con regolazione della coppia • Chiave fornita con cassetta • Corredata di certificato di taratura secondo la norma UNI EN ISO 6789