Startseite

BM SPA - BMM006100150 DINAMOMETRICHE 200NM A LEVA 5 PRESET - 006100150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809368894

Artikelnummer

BMM006100150

Herstellernummer

006100150

Hersteller

BMM

La chiave dinamometrica Beta 610L/5L con leva a L è specifica per gommisti e consente di effettuare serraggi destrorsi con 5 coppie preregolate: 120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm. Copre il serraggio della maggior parte dei cerchioni di veicoli industriali eSUV in commercio. Caratteristiche: • Coppie di serraggio selezionabili 120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm • Precisione di serraggio ± 4% • Selezione della coppia molto rapida • Attacco quadro 1/2"