Startseite

BM SPA - BMM006100025 DINAMOMETRICHE 130NM Q1/2 - 5 PRESET - 006100025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230956398

Artikelnummer

BMM006100025

Herstellernummer

006100025

Hersteller

BMM

La chiave dinamometrica Beta 610/5 è specifica per gommisti per poter effettuare serraggi destrorsi con 5 coppie preregolate: 90 - 100 - 120 - 130 Nm. La chiave 610/5 copre il serraggio della maggior parte dei cerchioni auto in commercio. Caratteristiche: • Adatta per coppie di serraggio 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm • Cricchetto reversibile con meccanismo a 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di 5° • Precisione di serraggio ± 4% • Selezione dellacoppia molto rapida • Attacco quadro 1/2"