Startseite

BM SPA - BMM005610010 MOLTIPLICATORI COMPATTI 5:1 NM1000 /1 - 005610010

KopierenKopieren
BM SPA - BMM005610010 MOLTIPLICATORI COMPATTI 5:1 NM1000 /1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230850917

Artikelnummer

BMM005610010

Herstellernummer

005610010

Hersteller

BMM

Compatto e leggero ? Fornito con leva diritta e piede a 90? ? Ideale per l'utilizzo in spazi ristretti (? corpo 65mm) ? Estremamente leggero (1,5 kg) ? Campo di misura: 100?1000 Nm ? Quadro di manovra femmina: 1/2; ? Uscita quadro maschio: 3/4; ? Permette il serraggio destrorso e sinistrorso ? Precisione di serraggio: ? 4% ? 270x210x70 mm