Startseite

BM SPA - BMM004510048 FRESE A TAZZA HSS RETTIFICATE 48

KopierenKopieren
BM SPA - BMM004510048 FRESE A TAZZA HSS RETTIFICATE 48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 48 mm

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm

  • Arbeitstiefe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230173825

Artikelnummer

BMM004510048

Herstellernummer

004510048

Hersteller

BMM

Nenngröße:

48 mm

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Arbeitstiefe:

24 mm

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate