BM SPA - BMM004510036 FRESE A TAZZA HSS RETTIFICATE 36 - 004510036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 36 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm
Arbeitstiefe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230173702
Artikelnummer
BMM004510036
Herstellernummer
004510036
Hersteller
BMM
Nenngröße:
36 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Arbeitstiefe:
24 mm
• Spessore massimo 4 mm


