BM SPA - BMM004510029 FRESE A TAZZA HSS RETTIFICATE 29 - 004510029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 29 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm
Arbeitstiefe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230173634
Artikelnummer
BMM004510029
Herstellernummer
004510029
Hersteller
BMM
Nenngröße:
29 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Arbeitstiefe:
24 mm
• Spessore massimo 4 mm


