BM SPA - BMM004510020 FRESE A TAZZA HSS RETTIFICATE 20 - 004510020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 20 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm
Arbeitstiefe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230173542
Artikelnummer
BMM004510020
Herstellernummer
004510020
Hersteller
BMM
Nenngröße:
20 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Arbeitstiefe:
24 mm
• Spessore massimo 4 mm


