BM SPA - BMM004510019 FRESE A TAZZA HSS RETTIFICATE 19 - 004510019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 19 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm
Arbeitstiefe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230173535
Artikelnummer
BMM004510019
Herstellernummer
004510019
Hersteller
BMM
Nenngröße:
19 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Arbeitstiefe:
24 mm
• Spessore massimo 4 mm


